GIRA - Gira HomeServer 4 KNX - GB52900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Antall kanaler INN - 0
Antall omkoblerinnganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337529002
Elnummer
4548278
Leverandørens varenummer
GB52900
Typebeskrivelse
Byggautomasjon KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall kanaler INN:
0
Antall omkoblerinnganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Fjernbetjening mulig:
Ja
Ethernet:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Antall innganger:
0
Maks brytestrøm:
0 A
Ohmsk bryterstrøm:
0 A
Maks omkoblingseffekt:
0 VA
C-last:
nei
Antall kanaler UT:
0
Maks antall bryterkontakter:
0
Maks. antall sjalusiutganger:
0
Utgangseffekt:
0 VA
Med bryterfunksjon:
nei
Merkestrøm:
0,8 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Genererer avlesningsspenning:
nei
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Gira SmartSensor, Control 9 Client, Control 19 Client og Gira Interface-apper for iPhone®, iPod® touch og iPad™ egner seg også som komfortable betjeningsenheter for Gira HomeServer 4. Apple® Store har en app som passer. Tilgjengelig på Android fra desember 2012. På grunn av programvarearkitekturen er HomeServer beskyttet mot angrep fra Internett. Den høye sikkerhetsstandarden suppleres blant annet med et autentiseringssystem som spør etter telefonnummer, brukernavn og PIN-kode (bare i forbindelse med USB-ISDN-adapter).
Eksempler på andre funksjoner:
- Kan oppdateres.
- Administrasjon av 200 brukere.
- Flerbrukerinnlogging på ett brukernavn er mulig.
- Arkivering av prosjekter med eget innhold som f.eks. grunnrisstegninger osv.
- Syklisk/trigget datalogging (f. eks. temperaturforløp, driftstimeteller, påfyllingsnivåer). Grafisk fremstilling.
- Grafisk brukergrensesnitt: Visualisering av bygnings- og apparatstatus med ikoner og tekst som kan plasseres fritt. Lagring av egne bilder og menystrukturer for de enkelte brukergruppene.
- Bruk av IP-kameraer, f.eks. Mobotix: Registrering av bilder og visuell fremstilling. Overføring av bildene via e-post og FTP. Vær oppmerksom på spesifikke krav for de enkelte land, spesielt protokollspesifikk informasjon og standarder for kommunikasjon (f.eks. ISDN, SMS osv.).
- Eksport av hhv. data- og alarmregistreringer i formatene Excel™, CSV, HTML, XML.
- Matematiske funksjoner (f.eks. de viktigste regnemåtene).
- Lagring/fremhenting av lysscener.
- Tidsur, ukeprogram, kalender over helligdager.
- Feilmeldinger, måleverdier og status for føler og aktuator kan overføres via SMS og e-post. Bekreftelse via EIB eller telefon.
- Selvprogrammerende simulering av tilstedeværelse.
- Fjernprogrammering via nettverks-, Internett- eller eksternforbindelse.
- IP-kobling til eksterne produkter som produserer eller bearbeider IP-telegrammer for styring.
- Liten slitasje, da det ikke finnes bevegelige deler som vifte eller harddisk.
- Grafisk logikkredigerer: Muliggjør f.eks. kopiering av komponentgrupper (til flere prosjekter på èn gang), opprettelse av så mange arbeidsark som ønskelig. Over 150 logikkmoduler er forberedt.
- 14 byte EIB-tekster: Vurderes ved sammenligning med tekststreng. Brukes i SMS, e-poster, statusside.
- Mottak av IP-telegrammer: Angivelse av et adresseområde, ekstrahering av 14 byte EIB-tekster, tilordning til 14 byte EIB-tekster.
- iETS-server: Fjernprogrammering av EIB-anlegg (sikker drift er garantert). Bruk av iETS-funksjon via kommunikasjonsobjekt. HomeServer fortsetter å gå uten begrensning under programmeringen via iETS. Koblingsprosesser utføres videre. Prosessbildet holdes oppdatert.
- Mer informasjon: www.gira.de/homeserver
- Teknisk informasjon kan variere eller endres avhengig av versjonsstatus.
Tilkoblingsmuligheter:
- 1 serielt grensesnitt
- 1 RJ45 nettverkstilkobling, 10/100 Mbit Ethernet
- Til KNX-systemet via IP-ruter 2167 00, USB-datagrensesnitt utenpåliggende 1070 00, USB-datagrensesnitt tavlemontert 1080 00 (USB HID-konform tilgjengelig fra Expert-programvare versjon 2.4 eller høyere).
- Tilkobling til ISDN via USB-ISDN-adapter 2093 00. Igangkjøring av programvare:
- HomeServer Expert-programvare for operativsystemer fra og med Windows XP™ inkludert Internet Explorer fra og med versjon 6.0.
- Overføring av ETS-gruppeadressene fra ETS 2, ETS 3 og ETS 4.


