GIRA - Gira Potmeter Dali Tuneable white med integrert power - GK203000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738011510
Elnummer
1404486
Leverandørens varenummer
GK203000
Typebeskrivelse
1404486
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK05
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
81 mm
Enhet høyde:
72 mm
Enhet dybde:
82 mm