GIRA - GLIMLAMPE F/ BRYTRE 230V 1,5ma - GI99700

KopierKopier
GIRA - GLIMLAMPE F/ BRYTRE 230V 1,5ma

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Vippebryter/trykkbryter

  • Lampetype - Glimlampe

  • Lampefarge - Hvit

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

  • Merkestrøm - 0,002 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337997009

Elnummer

1401642

Leverandørens varenummer

GI99700

Typebeskrivelse

Data/-tele-/signalkontakt

Bruksområde:

Vippebryter/trykkbryter

Lampetype:

Glimlampe

Lampefarge:

Hvit

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Merkestrøm:

0,002 A

Med lyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Stikksokkel

Nominelt strømforbruk:

1,5 mA

GLIMLAMPE F/ BRYTRE 230V 1,5ma