GIRA - Hotellkort bryter MF System 55 aluminiumsfarget - GI14026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Hotellkort
Med belysning - nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Kontaktløs type - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337140269
Elnummer
1420265
Leverandørens varenummer
GI14026
Typebeskrivelse
Hotelbrytere
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Hotellkort
Med belysning:
nei
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


