GIRA - Infomodul for dørstasjon System 106 aluminium - GI5560926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Infomodul
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Farge - Aluminium
Biometrisk lesestrategi - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 106
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337022824
Elnummer
6300042
Leverandørens varenummer
GI5560926
Typebeskrivelse
6300042
Modell / utførelse:
Infomodul
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Aluminium
Biometrisk lesestrategi:
nei
Leser strategikode:
nei
Lese strategi datamedier:
nei
Innfelt montasje:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
106,5 mm
Høyde:
106,5 mm
Dybde:
45 mm
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Inneholder tastatur:
nei
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei