GIRA - Innfelt boks Control 19 Tilbehør - GB207600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337052319
Elnummer
4504026
Leverandørens varenummer
GB207600
Typebeskrivelse
Innganger
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Monteringsboks for innfelt installasjon av Gira Control 19 Client. Monteringsmål:oÅttekantet utsnitt med B x H x T 528 x 312 x 80 mm. Det må bli igjen en 46 x 46 mm trekant i hjørnene. 46 mm + 436 mm + 46 mm = 528 mm, 46 mm + 220 mm + 46 mm = 312 mm. En monteringsmal er vedlagt produktet.


