GIRA - Installasjonsprofil 2x Dørkommunikasjon - GI127500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Høyde - 154 mm
Bredde - 89 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337275008
Elnummer
6306485
Leverandørens varenummer
GI127500
Typebeskrivelse
Mellomvender
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Høyde:
154 mm
Bredde:
89 mm
Dybde:
17 mm
Med tilkoblingsblokk:
nei
INSTALLASJONSPROFIL 2-KANAL


