GIRA - Installasjonsramme Gira E2 grå matt 2 hull horisontal montasje med merkefelt - GI109237

KopierKopier
GIRA - Installasjonsramme Gira E2 grå matt 2 hull horisontal montasje med merkefelt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Ja

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337082651

Elnummer

1424213

Leverandørens varenummer

GI109237

Typebeskrivelse

1424213

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Horisontal

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall enheter horisontalt:

2

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Gira E2 designramme med eksklusiv overflate og uttrykk. Rammene er laget i bruddsikker, UV-bestandig termoplast og er en del av Gira System 55.