GIRA - KNX CO₂-sensor luftfukt.reg. + RTR System 55 svart matt - GB2104005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - CO2-føler
Monteringsmetode - Innfelt
Akustisk signal - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337037231
Elnummer
4505172
Leverandørens varenummer
GB2104005
Typebeskrivelse
4505172
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
CO2-føler
Monteringsmetode:
Innfelt
Akustisk signal:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Titan
Analog inngang:
nei
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Dersom forskjellige grenseverdier overskrides, kan for eksempel spjeld eller varme- og klimaanlegget reguleres. Gira KNX CO2‚-føler er den første KNX CO2-føleren som er fullstendig integrert i et bryterprogram og som kan installeres i en innfellingsboks.
BRUKSOMRåDER
Der mange mennesker er samlet (f. eks. klasserom på skoler, konferanse- og møterom), kan CO2‚-konsentrasjonen øke raskt. En økt CO2‚-konsentrasjon virker negativt inn på velværet, konsentrasjonsevnen og yteevnen. Dette begynner allerede ved CO2‚-konsentrasjon på 800 ppm. Den anbefalte maksimumsverdien er 1000 ppm og blir svært ofte overskredet med dagens byggestandard og tette bygg. I slike bygninger er det fornuftig å overvåke luftkvaliteten automatisk.
Det store spekteret av funksjoner gjør at Gira KNX CO2‚-foler med luftfuktighets- og romtemperaturregulator også kan brukes til omfattende overvåking og styring av romklima i privatboliger, for eksempel for å unngå at det dannes sopp og muggskader.


