GIRA - KNX DALI grensesnitt tuneable white plus - GB210800

KopierKopier
GIRA - KNX DALI grensesnitt tuneable white plus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Mediekobler

  • Monteringsmetode - REG

  • Protokoll - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337032878

Elnummer

4503051

Leverandørens varenummer

GB210800

Typebeskrivelse

4503051

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Mediekobler

Monteringsmetode:

REG

Protokoll:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

nei

Kan oppdateres:

nei

Avhengig av:

nei

Visualisering:

nei

Web-Server:

nei

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

DALI-gatewayen Plus utgjør grensesnittet mellom en KNX-installasjon og et digitalt DALI belysningsanlegg. Med DALI-gatewayen er det mulig å slå på/av og dimme maksimalt 64 lys med DALI-styring (f.eks. elektronisk ballast). Montering på DIN-skinne i henhold til DIN EN 60715 i underfordeling. Prosjektering og igangkjøring av enheten fra ETS4.1 (anbefalt) eller med ETS3 fra versjon "d". Egenskaper: oStyring av maks. 64 DALI-reguleringsenheter som enkeltstyring, gruppestyring i maks. 32 grupper eller sentralstyring via Broadcast-telegram. oManuell betjening av apparater også uavhengig av bussen (også drift på byggeplasser med Broadcast-styring) oEnergisparefunksjon: Mulig å koble ut forsyningsspenningen til DALI-reguleringsenheten i utkoblet tilstand (via ekstra KNX-koblingsaktuator) o16 lysscener oGruppene kan brukes i lysscenene oEffektstyring for maks. 16 sekvenser med 1 til 500 gangers kjøring (eller uendelig) kan konfigureres oTilbakemeldinger om DALI-feilstatus eller -kortslutning og melding om svikt ved forsyningsspenningen oAktiv eller passiv (objekt kan leses) syklisk tilbakemeldingsfunksjon oSamletilbakemelding for alle koblingstilstander er mulig oTilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet oKobling og lysstyrkeverdi: aktive (ved endring eller sending i sykluser på bussen) eller passive (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjoner oLysstyrkeområdet kan stilles inn oSoft-innkoblings- og -utkoblingsfunksjon oDimmeegenskapene kan parametreres oTidsfunksjoner (inn- og utkoblingsforsinkelse, utvidet trappeoppgangfunksjon - forvarselfunksjon iht. DIN 18015-2 eller redusert kontinuerlig belysning) oSperrefunksjon eller alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametreres for hver gruppe. Ved sperrefunksjon kan lysgrupper blinke oLesing av DALI-deltakertilstanden via KNX oDriftstimeteller som frem- og tilbaketeller med vurdering av grenseverdi oTilkobling av DALI-deltakerne i frakoblet eller tilkoblet modus med ETS-programtillegg oMulig å skifte ut én enkelt defekt DALI-deltaker under drift uten ETS oEgnet for bruk i nødbelysningsanlegg. oAktivering og overvåking av DALI nødbelysningsanlegg med forsyning via enkeltbatteri eller sentral forsyning oStøtter DALI nødlysomformere iht. EN 62386-202 (enkeltbatteridrevne nødlys med DALI-grensesnitt): funksjonstest, test ved kontinuerlig drift, begrenset test ved kontinuerlig drift, forespørsel om batteriladetilstand