GIRA - KNX IP-router tavlemontert - GB216700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337084440
Elnummer
4504098
Leverandørens varenummer
GB216700
Typebeskrivelse
IP-router KNX/EIB tavl.
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gira KNX IP router kommuniserer mellom KNX linjer ved hjelp av Internet Protocol (IP). Den tilkobles datanettet med en RJ45 plugg. Enheten har to RJ45 tilkoblinger for viderekobling internt i sikringsskapet. Dette gjør at flere IP routere eller andre IP enheter uten bruk av aktive switcher e.l.. IP routeren benytter KNXnet/IP standarden for å videresende KNX telgrammer mellom linjene. Dette gjør at man enkelt kan etablere kommunikasjon mellom forskjellige bygninger via datanett. Innebygget mulighet for opptak og lagring av telegrammer på micro SD kort i enheten. IP routeren støtter filtrering og videresending og kan benyttes som klokke på KNX bussen. Spenningsforsyning via ekstern 24 VDC spenningsforsyning.


