GIRA - KNX Logikkmodul Tavle Gira - GB207000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Busstilkobling inkludert - nei
Logisk byggesten - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337016717
Elnummer
4507202
Leverandørens varenummer
GB207000
Typebeskrivelse
4507202
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
nei
Logisk byggesten:
Ja
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Gira logikkmodul som programmeres med eget grafisk grensesnitt. Eget funksjonsblokkbibliotek med grunnleggende matematiske funksjoner, samt logikkblokker med fritt valg av antall innganger. Funksjoner kan simuleres offline.


