GIRA - KNX objektregulator System 55 renhvit glanset - GB210103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Temperaturføler
Monteringsmetode - Innfelt
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337048190
Elnummer
4504037
Leverandørens varenummer
GB210103
Typebeskrivelse
Innganger
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Temperaturføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen
- Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet
- To innganger er parametrerbare som utganger (maks. 0,8 mA)Reguleringsfunksjonen brukes til temperaturregulering for enkeltrom. Regulatoren registrerer den gjeldende romtemperaturen ved bruk av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres. Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer. Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere). Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.
REGULATOR
- 5 driftsmoduser: Komfort-, beredskaps-, natt-, frost-/varmevern- og regulatorsperre (f.eks. duggpunktmodus)
- Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling
- Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer el. kjøleelementer
- Regulator kan slås av (duggpunktmodus) eller sperres, eller regulatorbetjeningen kan sperres
- Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus)
- Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av)
- Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom) INNGANGER
- Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene
- Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger
- Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang
- Begrensning av telegramfrekvensFUNKSJON INN-/UTKOBLING
Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (På, AV, SNU, ingen reaksjon).
FUNKSJON DIMMING
Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
FUNKSJON PERSIENNE
Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
FUNKSJON VERDIGIVER OG LYSSCENEFORLENGELSE
Flanke (tast som lukker, tast som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon.
TEMPERATURFøLERFUNKSJON
En kanal i tastegrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for romtemperaturregulatoren.
UTGANGER
- Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene.
- Ledningslengde inn-/utganger: maks. 5 m.
- Ledningslengde temperaturføler: maks. 50 m
- Omgivelsestemperatur:-5 °C til +45 °C.
- Beskyttelsesklasse: IP20


