GIRA - KNX RF Bryter 1-kanal - GB510100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall betjeningspunkter - 1

  • Antall knapper - 1

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337017240

Elnummer

4502111

Leverandørens varenummer

GB510100

Typebeskrivelse

4502111

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall betjeningspunkter:

1

Antall knapper:

1

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX RF Bryter 1-kanal. Driftsspenning via batteri 1Xcr2450N. KNX RF Systemmode gjør at man har alle KNX parametre tilgjenglig. Programmeres med ETS via KNX RF USB grensesnitt, eller via KNX trådbundet tilkobling og KNX RF mediakobler.