GIRA - KNX Tastsensor 3 Plus 2x kanaler, med termostat og kontroller. System 55 - GB514200

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 6

  • Antall knapper - 2

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337086888

Elnummer

4507131

Leverandørens varenummer

GB514200

Typebeskrivelse

KNX bryter serie Tastsensor 3

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

6

Antall knapper:

2

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med display:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

Ja

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX-bryter for funksjoner som av/på, dimming, persienner, verdisender og scenarie-oppkalling. Produktegenskaper: To røde status LED pr. vippe, demonteringsbeskyttelse, stort merkefelt. Vippesett bestilles separat i ønsket farge og design. Kan tilkobles ekstern føler (gulvføler).

Gira tastsensor 3 Plus har i tillegg en integrert romtemperaturregulator og et display med høy kontrast for visning av regulatorstatus, temperatur og forskjellige meldinger som kan mottas via KNX / EIB-systemet. I nattmodus har displayet en hvit bakgrunnsbelysning og gjør det mulig å vise verdier og meldinger i ulike størrelser eller visningsmodi. I forbindelse med bustilkobling 3 med ekstern følertilkobling kan det kobles til en ekstern temperaturføler, f.eks. til gulvvarme.

MONTERING
Monteres sammen med Busstilkobling 3 i standard veggboks. Knapp for programmering av fysisk adresse er plassert på høyre side bak øverste vippe for enkel tilkomst.