GIRA - KNX temperaturregulator kontinuerlig, F100 renhvit - GB2100112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337048176
Elnummer
4502969
Leverandørens varenummer
GB2100112
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med lokal betjening:
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Med LED-visning:
nei
Med display:
nei
Antall digitale innganger:
1
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Utvendig føler:
nei
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Parallelldrift mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja
Den kontinuerlige innfelte regulatoren forener funksjonene til en KNX-busstilkobling, en temperaturregulator for enkeltrom med innstillingsverdi og en binærinngang. En separat busstilkobler er ikke nødvendig.
- Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen.
- Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet
- To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA)Reguleringsfunksjonen brukes til temperaturregulering for enkeltrom. Regulatoren registrerer den gjeldende romtemperaturen ved bruk av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi.
- Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres
- Den nominelle temperaturverdien forskyves med reguleringshjulet
- En tilstedeværelsesknapp brukes til omkobling mellom komfort- og beredskapsmodus
- De gjeldende tilstandene vises av lysdioder på den kontinuerlige regulatorenTil prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere). Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.


