GIRA - KNX Touch 19" Eksklusivt styrepanel og visualiseringsskjermGira Control Client 2 - GB208800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 1
Med display - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337022367
Elnummer
4506605
Leverandørens varenummer
GB208800
Typebeskrivelse
4506605
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
1
Med display:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Status-LED:
Ja
Infrarød-sensor:
nei
Manuell referanseinnstilling:
nei
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Med temperaturregulator:
nei
Integrert DCF77-mottaker:
nei
Med tidsur:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja
på KNX / EIB-systemet, overvåkes og styres. Forbindelsen med Internett kan også benyttes via apparatet. Sammen med Gira PT-IP-gateway blir det også til et svarapparat for porttelefonen. Gira Interface gjør alle funksjonene lett tilgjengelige. Via en systemtjeneste kan Gira Control 19 Client fjernstyres med Home Server 3 / Facility Server. På denne måten kan Gira Control 19 Client settes i energisparende stadby-modus mens du er borte, og vekkes opp når du kommer tilbake (WakeonLan). Skjermspareren kan fortsatt styres, og eksterne program som f.eks. en nettleser, kan også startes og styres. Se dokumentasjonen for oversikt over flere muligheter.Det oversiktlig utformede Gira Interface har fått flere utmerkelser. På touch-skjermen med en skjermdiagonal på 47 cm [ 18,5"] gir grensesnittet et oversiktlig og forståelig bilde av hele bygningsteknikken.Herfra styres ulike områder som lys, sjalusier, ventilasjon, oppvarming og husholdningsapparater sentralt. I tillegg finnes følgende funksjoner: Lagre og hente frem lysscener, høre musikk, bruke nternett og vise e-post, alarmmeldinger samt generere diagrammer fra apparater som bruker strøm. En lettforståelig og intuitiv menyføring gir rask tilgang til ønsket funksjon. Alle funksjoner kan nås innenfor to nivåer. Detaljert informasjon og betjeningselementer åpnes i en sprettoppmeny. Det store displayet er godt lesbart fra aller retninger og kan dermed betjenes av både voksne og barn. Den kapasitive touchskjermen
er behagelig å berøre og enkel å betjene. Bak glassdekslet er en flerfarget RGB-lysdiode som kan parametreres, og via denne kan ulik informasjon som f.eks. melding om ny e-post, uværsvarsler osv. vises. Takket være den integrererte høyttaleren og mikrofonen kan Gira Control 19 Client også brukes som svarapparat for audiovisuell kommunikasjon. Funksjonen kan føyes inn i Gira Interface med PTS-IP-gatewayen. Et fargekamera er integrert for fremtidig bruk. Gira Control 19 Client monteres i en innfellingsboks i veggen. Rammene fås i aluminium og glass i fargene svart, hvitt, mint og umbra. Gira Control 19 Client er utstyrt med en adapter med stor rekkevidde (110 til 230 V) og kan via 24 V DC inngangen også installeres i eksisterende Gira / Proface ServerClient 15 UP-bokser, slik at eldre anlegg kan moderniseres iht. nyeste teknikk. Gira HomeServer 3 er datamaskinen for huset. Den fungerer som gateway for den komplette KNX / EIB-installasjonen i en bygning, og er uunnværlig når moderne bygninger og det tekniske utstyret disse inneholder skal
kobles sammen i nettverk, internt og med verdenen utenfor. Den muliggjør betjening av KNX / EIB-funksjonene ved hjelp av moderne kommunikasjonsmedier. Gira Facility Server byr på alle funksjonene til Gira Home Server 3 og har vesentlig mer lagringsplass for bruk innen industrielle områder. Dermed kan den lagre betydelige større datamengder og generere mer omfattende visualiseringer. Utover dette er det mulig å sammenkoble flere Gira Facility Servere til et nett, slik at også separate bygninger uten problemer kan ha forbindelse med hverandre. Dermed kan lokale og overordnede funksjoner koordineres på en avansert måte.


