GIRA - KNX Universal-dimmer 1x 500 W KNX tavlemontert - GI217100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337082200

Elnummer

4504091

Leverandørens varenummer

GI217100

Typebeskrivelse

Universal-dimmer 1x 500 W KNX/EIB tavl.

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

REG

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

Ja

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

20...500 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

0 mA

Maks. bryteeffekt LED:

50 W

Spenningsområde:

236...236 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

"Gira KNX universaldimmer 1 kanal kan dimme de fleste typer laster. Den kan i parametere settes som hastighetsregulator for vifte om ønskelig. Dimmeprinsipp (fasesnitt eller faseavsnitt) kan forhåndsdefineres hvis lasten ikke gjenkjennes automatisk. Dimmeren har ""soft"" tenn og slukk funksjon for å øke lyskildenes levetid. Tilbakemeldingsfunksjon for av/på og dimmeverdi. Dimmeren har også scenarie funksjon, trappefunksjon, tidsfunksjoner og timeteller. Alarmfunksjon for kortslutning, overlast og feil på lasten. Konfigureres med ETS3.0d eller nyere."