GIRA - Kombinasjon stikkont. Tidsur Standard 55 renhvit - GI139903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Andre
Type stikkontakt - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall stikkontakter - 1
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Standard 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337399032
Elnummer
1474207
Leverandørens varenummer
GI139903
Typebeskrivelse
Øvrige brytere
Type bryter:
Andre
Type stikkontakt:
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall stikkontakter:
1
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Type feste:
Feste med klo og skrue
Med belysning:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm vegguttak:
10 A
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
1