GIRA - LED orienteringslys hvit Gira TX_44 (VT I) renhvit - GI116166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Andre
Med lyskilde - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lysfarge - Hvit
Etterlysende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337161660
Elnummer
3100725
Leverandørens varenummer
GI116166
Typebeskrivelse
3100725
Kapslingsfarge:
Andre
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lysfarge:
Hvit
Etterlysende:
nei
Dreibar:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med stikkontakt:
nei
USB-tilkobling:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Spenningstype:
AC
LED-orienteringslys 230 V (TX_44) hvit LED-belysning


