GIRA - LED orienteringslys RGB System 55 - GI116900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge på lampehette - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337042341
Elnummer
1401647
Leverandørens varenummer
GI116900
Typebeskrivelse
Enpolet/endevender
Nominell spenning:
230 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge på lampehette:
Andre
LED ORIENTERINGSLYS