GIRA - LED signallys rød grønn System 55 - GI117100

KopierKopier
GIRA - LED signallys rød grønn System 55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Farge på lampehette - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337049289

Elnummer

1401646

Leverandørens varenummer

GI117100

Typebeskrivelse

Enpolet/endevender

Nominell spenning:

230 V

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Farge på lampehette:

Andre

LED-signallampe 230 V rød/grønn