GIRA - Montasjeramme m/lokk System 55 antrasitt - GI265828

KopierKopier
GIRA - Montasjeramme m/lokk System 55 antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Antrasitt

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Midtplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337463641

Elnummer

6944027

Leverandørens varenummer

GI265828

Typebeskrivelse

6944027

Anvendelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Antrasitt

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

Ja

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Andre

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Montasjeramme m/lokk System 55.