GIRA - Påsats Kopling og dimming System 55 farge aluminium - GI231626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter - nei
Farge - Aluminium
Antall knapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 2000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337551140
Elnummer
1401708
Leverandørens varenummer
GI231626
Typebeskrivelse
1401708
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter:
nei
Farge:
Aluminium
Antall knapper:
1
Egnet for bruk med omkobler:
Ja
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei


