GIRA - Påsats Seriedimmer System 55 antrasitt - GI231528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter - nei
Farge - Antrasitt
Antall knapper - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 2000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337551041
Elnummer
1401703
Leverandørens varenummer
GI231528
Typebeskrivelse
1401703
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter:
nei
Farge:
Antrasitt
Antall knapper:
2
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei


