GIRA - Påvegg dørstasjon 1x Dørkommunikasjon renhvit - GI126666

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antal ringeknapper - 1

  • Modulkonstruksjon - Ja

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337266662

Elnummer

6306454

Leverandørens varenummer

GI126666

Typebeskrivelse

Audio

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

Påvegg

Antal ringeknapper:

1

Modulkonstruksjon:

Ja

Farge:

Hvit

Driftsmodus:

Trykkbryter

Med infoskilt:

Ja

Med avdekning:

Ja

Med digital dørkode:

nei

Med lydinduksjonssløyfe:

nei

Vandalbeskyttelse:

Ja

Med kamera:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Frontmateriale:

Plast

Høyde:

181 mm

Bredde:

110 mm

Dybde:

19 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

GENERELT Porttelefonsystemene fra Gira er utviklet med tanke på at alle tekniske installasjoner skal passe inn i samme design som resten av installasjonsmateriellet. Gira porttelefoner kommuniserer på to-leders buss også ved bruk av video m/fargekamera og aktiv TFT fargedisplay inne. Systemet kan benyttes på gamle kablingssystemer og kan derfor benytte den gamle ringeledningen som benyttes for ringeklokker. Systemet er adresserbart og programmeres med noen enkle tastetrykk på produktene. Systemet har inntil 28 adresser, slik at maks antall brukere blir 27! Maks avstand mellom dørstasjon og den inneenheten som plasseres lengst unna er 300 meter med audio. Ved å bruke telefongrensesnittet, kan man overføre ringesignalet til trådløs telefon eller mobiltelefon. Man kan altså åpne døren i bygningen ved hjelp av mobiltelefonen. Svarapparater fåes både med telefonrør, slik man er vant med på porttelefoner, og med handsfreeteknologi der høyttaler og mikrofon er innebygget i samme enhet.