GIRA - Påvegg dørstasjon 3x Dørkommunikasjon renhvit - GI126766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Påvegg
Antal ringeknapper - 3
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337267669
Elnummer
6306455
Leverandørens varenummer
GI126766
Typebeskrivelse
Audio
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Påvegg
Antal ringeknapper:
3
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Hvit
Driftsmodus:
Trykkbryter
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med digital dørkode:
nei
Med lydinduksjonssløyfe:
nei
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med kamera:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Frontmateriale:
Plast
Høyde:
181 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
19 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


