GIRA - Påvegg dørstasjon 6x Dørkommunikasjon aluminiumsfarget - GI126865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Påvegg
Antal ringeknapper - 6
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337003885
Elnummer
6306428
Leverandørens varenummer
GI126865
Typebeskrivelse
Audio
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Påvegg
Antal ringeknapper:
6
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Sølv
Driftsmodus:
Trykkbryter
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med digital dørkode:
nei
Med lydinduksjonssløyfe:
nei
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med kamera:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Frontmateriale:
Plast
Høyde:
253 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
19 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei