GIRA - Påvegg hus 2 moduler 1x2 System 106 antrasitt - GI5502910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Påvegg
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 106
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337022916
Elnummer
6300003
Leverandørens varenummer
GI5502910
Typebeskrivelse
6300003
Antall enheter:
2
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Bredde:
106,5 mm
Høyde:
25,35 mm
Dybde:
213 mm
Påvegg hus 2 moduler 1x2 System 106 antrasitt