GIRA - Påvegg hus 4 moduler 2x2 System 106 antrasitt - GI5508910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 4
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 106
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337022978
Elnummer
6300011
Leverandørens varenummer
GI5508910
Typebeskrivelse
6300011
Antall enheter:
4
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
213 mm
Høyde:
25,35 mm
Dybde:
213 mm
Produktet leveres med 10-polet flatkabel og endemotstand.
(gjelder ikke 1-hulls påveggshus)
(gjelder ikke 1-hulls påveggshus)


