GIRA - Plug & Light Effektlys dimbar 2700K svart matt - GI2698105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Fargetemperatur - 26...26 K
Lysstrøm - 290...290 lm
Egnet til påbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Plug & Light System
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337056133
Elnummer
3700263
Leverandørens varenummer
GI2698105
Typebeskrivelse
3700263
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Fargetemperatur:
26...26 K
Lysstrøm:
290...290 lm
Egnet til påbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Andre
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK03
Isoleringsklasse:
III
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...25 °C
Maks systemeffekt:
8 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
1,5...1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


