GIRA - Ramme E2 edelstål 2 hull - GI021233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337019800
Elnummer
1479206
Leverandørens varenummer
GI021233
Typebeskrivelse
1479206
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Edelstål
Antall enheter horisontalt:
2
Antall enheter vertikalt:
2
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
2
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
2
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Type feste:
Klemfeste
Gira E2 har en har en byggehøyde på 9,7 mm, men finnes også i utgave for flat montering innfelt i vegg. Da bygger den kun 3,4 mm.
Materialet edelstål har et kaldt sølvskimrende finish som ikke bare er svært estetisk. I tillegg er det et rusfritt materiale, vær- og varmebestandig og naturlig antibakterielt.
Dette er den eneste rammeversjonen i E2 som er produsert i edelstål. De andre versjonene er laget i robust, UV-motstandig, termoplast som er lett å renholde. Fargene spenner over en naturlig grå-skala fra renhvit matt, renhvit, aluminiumfarget, antrasitt og svart matt.


