GIRA - Ramme E2 Flat montering Alu 2 hull - GI0212255

KopierKopier
GIRA - Ramme E2 Flat montering Alu 2 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337021339

Elnummer

1479255

Leverandørens varenummer

GI0212255

Typebeskrivelse

1479255

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Aluminium

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

120 mm

Høyde:

165 mm

Dybde:

10,2 mm

Ramme E2 Flat montering Alu 2h