GIRA - Ramme E2 Flat montering Renhvit matt 1 hull - GI0211225

KopierKopier
GIRA - Ramme E2 Flat montering Renhvit matt 1 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Farge:

Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterSølv

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337021315

Elnummer

1479231

Leverandørens varenummer

GI0211225

Typebeskrivelse

1479231

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

10,2 mm

Høyde:

120 mm

Dybde:

165 mm

Gira sin anerkjente designserie E2 er nå blitt utvidet med E2 for flat montering. I tillegg har edelstål kommet inn som et nytt material-alternativ.

Flat montering betyr at rammen kun bygger 3,4 mm ut fra veggen. E2 i klassisk format slik vi kjenner den fra tidligere har en byggehøyde på 9,7 mm.

Materialet edelstål har et kaldt sølvskimrende finish som ikke bare er svært estetisk, men også praktisk! Materialet er rustfritt, vær- og varmebestandig og naturlig antibakterielt.

De andre versjonene er laget i robust, UV-motstandig, termoplast som er lett å rengjøre. Fargene spenner over en naturlig gråskala fra renhvit matt og renhvit, til aluminiumfarget og antrasitt.

Dette gjør rammene i denne serien anvendelig til et utall arkitektoniske stilarter og de kan kombinerers perfekt med versjonene av E2 i rustfritt stål.

Viktig: Den lave byggehøyden krever spesialboks for ekstra innbyggingsdybde i vegg, eller spesialboks for innstøpning.