GIRA - Ramme E2 Flat montering Renhvit matt 2 hulls ramme uten midtdeler - GI1002225

KopierKopier
GIRA - Ramme E2 Flat montering Renhvit matt 2 hulls ramme uten midtdeler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337021346

Elnummer

1479235

Leverandørens varenummer

GI1002225

Typebeskrivelse

1479235

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Andre

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

10,2 mm

Høyde:

120 mm

Dybde:

165 mm

Gira sin anerkjente designserie E2 er nå blitt utvidet med E2 for flat montering. I tillegg har edelstål kommet inn som et nytt material-alternativ.

Flat montering betyr at rammen kun bygger 3,4 mm ut fra veggen. E2 i klassisk format slik vi kjenner den fra tidligere har en byggehøyde på 9,7 mm.

Materialet edelstål har et kaldt sølvskimrende finish som ikke bare er svært estetisk, men også praktisk! Materialet er rustfritt, vær- og varmebestandig og naturlig antibakterielt.

De andre versjonene er laget i robust, UV-motstandig, termoplast som er lett å rengjøre. Fargene spenner over en naturlig gråskala fra renhvit matt og renhvit, til aluminiumfarget og antrasitt.

Dette gjør rammene i denne serien anvendelig til et utall arkitektoniske stilarter og de kan kombinerers perfekt med versjonene av E2 i rustfritt stål.

Viktig: Den lave byggehøyden krever spesialboks for ekstra innbyggingsdybde i vegg, eller spesialboks for innstøpning.