GIRA - Ramme E3 Soft-touch 5 hull. Dekkramme: Grå NCS S 3500-N / Grunnramme: Ren hvit - GI0215412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 5
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
E3 Soft Touch
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337023937
Elnummer
1479282
Leverandørens varenummer
GI0215412
Typebeskrivelse
1479282
Antall enheter:
5
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Antall enheter horisontalt:
5
Antall enheter vertikalt:
5
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
5
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
5
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Type feste:
Klemfeste


