GIRA - Ramme E3 Soft-touch 5 hull. Dekkramme: Sand NCS S 2005-Y20R/ Grunnramme: Antrasitt - GI0215427

KopierKopier
GIRA - Ramme E3 Soft-touch 5 hull. Dekkramme: Sand NCS S 2005-Y20R/ Grunnramme: Antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Farge:

Se tilgjengelige varianterBrun

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337024613

Elnummer

1479287

Leverandørens varenummer

GI0215427

Typebeskrivelse

1479287

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

5

Antall enheter vertikalt:

5

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

5

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

5

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Type feste:

Klemfeste

Gira E3 - harmonisk form, subtile farger, myke konturer, en rekke nøytrale farger og en matt soft-touch overflate preger det nye bryterprogrammet Gira E3 for systemplattformen System 55. Kombinasjonen av grunnramme og innstikk i antrasitt og hvit glanset med dekkramme i ni harmoniske farger resulterer i en rekke forskjellige designvarianter . Halogenfritt og UV-bestandig materiale. E3 passer for vertikal og horisontal montering på vegg.