GIRA - Ramme Gira E2 svart matt 4h - GI021409

KopierKopier
GIRA - Ramme Gira E2 svart matt 4h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Farge:

Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterSølv

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337036869

Elnummer

1499905

Leverandørens varenummer

GI021409

Typebeskrivelse

1499905

Antall enheter:

4

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

4

Antall enheter vertikalt:

4

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

95 mm

Høyde:

309 mm

Dybde:

14 mm

Innbyggingsbredde:

56 mm

Innbyggingshøyde:

56 mm

Gira E2 designramme overbeviser med sin markante design og eksklusive overflate. Rammene er laget i bruddsikker, UV-bestandig termoplast og er en del av Gira System 55.