GIRA - Ringeknapp TF System 106 hvit - GI5547902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Dørstasjon
Monteringsmetode - Andre
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 106
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337022756
Elnummer
6300034
Leverandørens varenummer
GI5547902
Typebeskrivelse
6300034
Egnet for:
Dørstasjon
Monteringsmetode:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Lag dine egne etiketter på PC eller for hånd, eller benytt Gira sin merkingstjeneste.
Du finner den online på www.marking.gira.com
MODULÆR OPPBYGNING
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.
KVALITETSMATERIALER
Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:
- Børstet rustfritt stål
- Eloksert aluminium C-0
- Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)
Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.
ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.
INDIVIDUELL MERKING
Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).
Du finner den online på www.marking.gira.com
MODULÆR OPPBYGNING
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.
KVALITETSMATERIALER
Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:
- Børstet rustfritt stål
- Eloksert aluminium C-0
- Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)
Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.
ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.
INDIVIDUELL MERKING
Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).