GIRA - Ringeknappmodul 1k System 106 aluminium - GI5531926

KopierKopier
GIRA - Ringeknappmodul 1k System 106 aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Snakke/ringe på

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 1

  • Farge - Aluminium

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337022619

Elnummer

6300014

Leverandørens varenummer

GI5531926

Typebeskrivelse

6300014

Modell / utførelse:

Snakke/ringe på

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

1

Farge:

Aluminium

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Innfelt montasje:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Med kapsling:

nei

Bredde:

106,5 mm

Høyde:

106,5 mm

Dybde:

45 mm

Power over Ethernet (PoE):

Andre

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Inneholder tastatur:

nei

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra ringeknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger ringeknappene med bakgrunnsbelysning for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til den aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseendet endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i børstet rustfritt stål, eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstemuligheter
Ringeknapp- og infomoduler kan tekstmerkes individuelt med laser via Gira tekstservice (www.marking.gira.com).