GIRA - Røykvarsler Dual Q renhvit - GI234602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Responstemperatur - 0 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337016748
Elnummer
4500255
Leverandørens varenummer
GI234602
Typebeskrivelse
4500255
Virkemåte:
Kombinasjon
Responstemperatur:
0 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
Ja
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Prøvetast
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Underside
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
40
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
AC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
1250 mm
Bredde:
1250 mm
Høyde/dybde:
48 mm
Diameter:
125 mm
Egenskaper
-Skal kun brukes i private boenheter eller boliglignende omgivelser i henhold til DIN 14676.
-Batteridrevet kombinert røyk- og temperaturvarsler.