GIRA - S3000 elektronisk dimmer for veggboks, med inngang for slaver. Benyttes med påsatser i S3000-serien. - GI540100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337048268
Elnummer
1400928
Leverandørens varenummer
GI540100
Typebeskrivelse
1400928
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Nominell effekt resistiv last:
20...420 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell effekt induktiv last:
20...420 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
3...100 VA
Maks. bryteeffekt LED:
400 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Tilkobling av slave-enheter er mulig.
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- Indikasjon av valgt driftsmodus vises med LED.
Dimmeren har egenskaper som gjør at den behandler lyskilden skånsomt.
Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
Minimumslysstyrke kan stilles inn.
Dimmeren har overtemperaturvern og elektronisk kortslutningsvern.
Den kan driftes med og uten nulledertilkobling, og kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen.
For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.
Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.


