GIRA - S3000 elektronisk dobbel dimmer for veggboks. Inng. for slaver. Benyttes med vipper i S3000-serien. - GI540200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337063827
Elnummer
1400929
Leverandørens varenummer
GI540200
Typebeskrivelse
1400929
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Nominell effekt resistiv last:
20...210 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell effekt induktiv last:
20...210 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
3...50 VA
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- S3000 betjeningsmodul type GI5360XX
- S3000 betjeningsmodul pilsymboler type GI5361XX
- S3000 Betjeningsmodul 2x type GI5362XX
- Mulige slaver:
- S3000 slaveinnsats 2-tråds type GI540800
- S3000 slavedimmer trykk/vri 3-tråds type GI238900 eller annen generell impulsbryter (normalt åpen).
- To uavhengige utganger for to lysgrupper.
- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
- Tilkobling av slave-enheter er mulig.
- Drift med slaver: Begge utganger kan betjenes separat dersom S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900 og S3000 betjeningsmodul 2x type 5362XX benyttes. Dimmeren må da også benytte doble vipper (S3000 betjeningsmodul 2x type 5362XX).
- Dersom dimmeren benyttes med enkel vippe (S3000 betjeningsmodul type 5360XX) vil begge utganger alltid styres samtidig.
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
- Indikasjon av valgt driftsmodus vises med LED.
- Dimmeren har egenskaper som gjør at den behandler lyskilden skånsomt.
- Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Minimumslysstyrke kan stilles inn.
- Elektronisk kortslutningsvern.
- Elektronisk overtemperaturvern.
- Drift med og uten nulledertilkobling
Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen.
For å unngå blafring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Gira Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.
Elektroniske trafoer og forkoblingsenheter for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
Ved omgivelsestemperatur høyere enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last med 10% pr 5° overskridelse av temperatur.


