GIRA - S3000 slaveinnsats 3-leder for betjening av S3000-innsatser. Kombineres med påsatser i S3000-serien. - GI540900

KopierKopier
GIRA - S3000 slaveinnsats 3-leder for betjening av S3000-innsatser. Kombineres med påsatser i S3000-serien.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Biapparat

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337048329

Elnummer

1400932

Leverandørens varenummer

GI540900

Typebeskrivelse

1400932

Modell / utførelse:

Biapparat

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Merkestrøm:

16 A

Monteringsarrangement:

Basiselement

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Bryterkapasitet:

0...0 W

Type feste:

Feste med klo og skrue

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Slaveinnsatsen kan benyttes med mange ulike betjenings- og funksjonsmoduler i S3000-serien. Dette gjør det mulig å realisere en lang rekke ulike applikasjoner. Eksempler på betjenings- og funksjonsmoduler:
Vipper med eller uten pilsymboler, memory-modul, timer-display, Bluetooth-styring samt ulike bevegelsessensorer. Drift med nulledertilkobling.