GIRA - S3000 termostat med display System 55 grå matt - GI5393015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - nei
Egnet for bruk med sjalusibryter - nei
Farge - Grå
Antall knapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 3000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337087311
Elnummer
5401792
Leverandørens varenummer
GI5393015
Typebeskrivelse
5401792
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
nei
Egnet for bruk med sjalusibryter:
nei
Farge:
Grå
Antall knapper:
0
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
Ja
Integrert tilgangspunkt:
1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Tekniske data
Omgivelsestemperatur: -5 ... +45 ºC
Lagrings- og transporttemperatur: -20 ... +70 ºC
Tidsnøyaktighet pr mnd: +/- 10 s
Batteribackup: >4 timer
Termostatmodulen er en frontenhet som benyttes sammen med et annet produkt for å utgjøre en komplett termostat. Produktet kan ikke benyttes alene.