GIRA - Sensotec med fjernkontroll, renhvit glanset - GI236603

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 6 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 90 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...50 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337014386

Elnummer

1400795

Leverandørens varenummer

GI236603

Typebeskrivelse

1400795

Maks rekkevidde i front:

6 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

90 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...50 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

1,1 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

0 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:

nei

Med orienteringslys:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

1 s

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Berøringsfri inn- og utkobling for hygienisk drift. Kontaminering på grunn av virus og bakterier fra brukeren er dermed utelukket. Sensotec benytter dopplereffekten for å detektere bevegelse. Dette er samme prinsipp som radarkontroll i veitrafikken. Bevegelsesdeteksjon kan skje gjennom skjermende materialer. Dermed kan f.eks. et offentlig toalettanlegg dekkes med en enkelt Sensotec.

To registreringsområder 5cm og et justerbart felt opp inntil 6 meter. Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.). Installasjonsrammer av metall påvirker registreringsområdet. Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av slave-enheter. Som slaver benyttes sensotec-enheter eller man kan lage en slavebetjening med vippebryter. Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner. Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig. Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.

Monteres i dyp apparatboks. Monteringsdybde: 33 mm. Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3. Sensotec LED er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på LED-orienteringslyset, avhengig av omgivelseslysstyrken. Bevegelse i nærfeltet kobler inn f. eks. rombelysningen. Innkoblingslysstyrken til LED-orienteringslyset kan stilles inn.

Tekniske data

Nominell spenning: AC 230/240 V~

Frekvensområde: 50/60 Hz

Omgivelsestemperatur ved drift: 0°C til +50°C



Brytekapasitet ved 25°C:

Lyspærer: 4 to 300 W

HV halogen lamper: 4 to 300 W

HV LED lamper: typisk 4 to 60 W



Montasjehøyde: 1.10 m



Deteksjonsområede

Nærfelt: ca. 5 cm

Fjernfelt: ca. 6 × 4 m



Lysstyrke: 10 til 1000 lx

Etterløpstid: 1 s til 60 min

Frekvens: 5.8 GHz

Sendestyrke: 1 mW

Batteri fjernkontroll: CR2025

Antall slaver: ubegrenset

Total kabellengde last: 300 m

Slave-enheter kabellengde: 300 m

Skruterminaler kabeldimensjon: 1.5 til 2.5 mm²

Effektreduksjon pr 5°C oversteget fra 25°C: −10%

Beskyttelsesklasse: II