GIRA - Spenningsforsyning 24V DC 300 mA Dørkommunikasjon - GI129600

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Andre

  • Utgangsspenning - 24 V

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Inngangsspenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337296003

Elnummer

6306415

Leverandørens varenummer

GI129600

Typebeskrivelse

Audio

Bruksområde:

Andre

Utgangsspenning:

24 V

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Inngangsspenning:

230 V

Strømtype:

DC

Kortslutningssikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Integrert døråpnerkrets:

nei

Styrefunksjon:

nei

Evalueringsfunksjon:

nei

Serviceindikering:

nei

Programmeringssperre:

nei

Med kontakt:

nei

SPENNINGSFORSYNING 24VDC