GIRA - Spenningsforsyning 24V DC 700 mA for dørkommunikasjon - GI257000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Utgangsspenning - 24 V
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - DIN-skinne
Inngangsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337025702
Elnummer
6306640
Leverandørens varenummer
GI257000
Typebeskrivelse
3 hulls
Bruksområde:
Andre
Utgangsspenning:
24 V
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Inngangsspenning:
230 V
Strømtype:
DC
Kortslutningssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Integrert døråpnerkrets:
nei
Styrefunksjon:
nei
Evalueringsfunksjon:
nei
Antall tilknyttbare deltakere:
2
Serviceindikering:
nei
Programmeringssperre:
nei
Med kontakt:
nei
VideoTerminal har følgende produktegenskaper:
- Stort 14,48 cm aktivt TFT-fargedisplay (5,7") med oppløsning på 640 x 480 bildepunkter.
- Tekstvisning (OSD-funksjon) på TFT-fargedisplayet til visning av det innkoblede kameraet og til menystyring for sluttkunde og installatør.
- Installasjon som enkeltapparat, innfelt eller utenpåliggende (monteringsramme 1252 04 eller1251 04) eller i apparatkombinasjon i forbindelse med den modulære funksjonssøylen 1371 00, 1372 00, 1373 00.
- Bakgrunnsbelyst betjeningsratt for dreiing og trykking, til mottak av samtaler og menystyring.
- Optisk tilbakemelding på betjeningsrattet via grønn eller rød LED-indikasjon, avhengig av anleggsstatus.
- Fire funksjonstaster med fast konfigurasjon for 1. Henting av menynivå og kamerainnkobling og -omkobling 2. Slå på lys 3. Slå ringetone på eller av 4. åpne dør
- Omkobling av kamera – direkte valg av inntil tre fargekameraer. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som styres for øyeblikket.
- Betjeningshjul for menystyring Som sluttkunde: Lysstyrke, fargemetning, kontrast, displayets innkoblingstid Som installatør: Valg av språk (tysk/engelsk), frekvensinnstilling, ledningens terminering, versjonsindikasjon, fabrikkinnstilling, display, inn-/utkobling, LED-belysning av/på, lysstyrke, fargemetning, kontrast, displayets innkoblingstid.
- Høy bildekvalitet også ved skrå synsvinkel.
- Bakgrunnsbelysning med CCFL-rør med lang levetid
- Frihåndsfunksjon – talestyrt samtaleveksling med korrigering av ekko og bakgrunnsstøy.
- Viderekoblingsfunksjon ved høy omgivelsesstøy under taleforbindelse.
- Signaloverføring av audio- og videodata via polaritetssikret og kortslutningssikker Gira 2-tråds-buss.
- Parallellkobling av opptil 3 stk. VideoTerminal er mulig.
- Enmanns igangkjøring pga. enkel igangkjøringsprosedyre.
- Ulike ringetoner for døranrop, etasjeanrop og internanrop.
- Valg av 5 forskjellige ringetoner som kan tilordnes individuelt til de enkelte ringeknappene.
- Lydstyrken på ringetone og tale kan stilles inn i 2 trinn.
- Utkobling av ringetone – optisk visning av døranrop når ringetonen er utkoblet.
- Døråpnerautomatikk som kan kobles til: Når funksjonen er innkoblet, aktiveres døråpneren automatisk når noen ringer på dørstasjonens ringeknapp.
- Gratis taletrafikk internt i huset (internanrop) med inntil 10 ekstra svarapparater.
- Automatisk innkobling av TFT-displayet ved innkommende taleanrop.
- Lytte- og kikkesperre er integrert.
- For forsyning av apparatet med 24 V DC spenning ± 10 % kreves to ekstra ledere til VideoTerminal. Spenningsforsyningen skjer via spenningsforsyning for porttelefon art.nr. 2570 00.Tilkoblinger:
- 2-leder-klemmer
- 2-leder-bus
- 2 skrueklemmer for spenningsforsyning 24 V DC ± 10%
- 2 skrueklemmer etasjeringeknapp
- 2 plugglister
- SystembusMål: 182 x 240 x 52 mm (B x H x D)
Anbefalt montasjehøyde: 1,60 m.
Temperaturområde: -5 °C til +40 °C.
Fargesystem: PAL
Ledningslengde spenningstilførsel-VideoTerminal: Maks. 80m ved kabel ø0.8mm,
maks. 50m ved kabel ø0.6 mm.


