Utgått

GIRA - Stikk m/jord og barnevern svart matt - GI2755005

KopierKopier
GIRA - Stikk m/jord og barnevern svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337037668

Elnummer

1522900

Leverandørens varenummer

GI2755005

Typebeskrivelse

1522900

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Jordet stikkontakt 16A 250 V AC med barnevern og symbol for barnevern.