GIRA - Styreenhet Audio tavl. Dørkommunikasjon - GI128700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Utgangsspenning - 12 V
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - DIN-skinne
Inngangsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337287001
Elnummer
6306406
Leverandørens varenummer
GI128700
Typebeskrivelse
Audio
Bruksområde:
Andre
Utgangsspenning:
12 V
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Inngangsspenning:
230 V
Strømtype:
AC
Kortslutningssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Integrert døråpnerkrets:
Ja
Styrefunksjon:
Ja
Evalueringsfunksjon:
nei
Antall tilknyttbare deltakere:
70
Serviceindikering:
Ja
Programmeringssperre:
nei
Med kontakt:
nei


